ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304665
品番
814245
参考基準価格(税別)
¥45
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7035
全長(mm)
23
サイズ
SP2.5×22
質量(g)
0.5
本体寸法(mm)
23×3×3
部品番号
45