ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアードライバー
GT-PLR用インレットブッシュOリング P-10 部品番号:46
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304674
品番
814246
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
トラスコ品番
227-7049
全長(mm)
14
サイズ
P10
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
14×14×2
部品番号
46