ベッセル
ベッセルの ドリル
ベッセルの 木工用
ベッセルの 木工用ドリル
下穴ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2.8
注文コード
62304735
品番
AHD-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途
ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。
全長(mm)
65
材質/仕上
炭素鋼
質量(g)
8.0
呼び径(mm)
木ねじ:3
溝長(mm)
30
ドリル径(Φmm)
2.8
先端径(mm)
2.8
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
2.8