SI
SIの 締付・穴あけ(空圧工具)
SIの エアードリル
ウルトラスポットカッターイーエックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62304753
品番
139AC-EX2
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高硬度、高耐熱で耐久性の高いタイプです。
用途
自動車スポット溶接部の切削作業用。
トラスコ品番
216-4348
長さ(mm)
85
材質/仕上
材質:HSS-CO、コーティング:アルミクローム エクストラハードコーティング
質量(g)
40
直径(mm)
8.2