SI
SIの 研磨(空圧)
SIの サンダー/ポリッシャー
ミニダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62304814
品番
SI-3102M
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
用途
パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。
トラスコ品番
205-7262
全長(mm)
125
質量(kg)
0.54
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
アズワン品番
64-8685-36
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
75
排気方向
後方
ペーパー径(Φmm)
75