SI
SIの 充電工具 本体
SIの 締付/穴あけ(充電工具)
SIの 充電式インパクトレンチ
コードレスインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62304866
品番
SI-260W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
8
最大締付トルク(N・m)
700
差込角(sq.)
12.7
トラスコ品番
205-7267
セット内容
バッテリーパック×2、充電器、キャリングケース
質量(kg)
3.2
打撃数(min
-1
[回/分])
220
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
電池
リチウムイオン電池
打撃数(min
-1
)
220