SI
SIの 締付・穴あけ(空圧工具)
SIの エアードリル
エアードリル キーレスチャック仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62304884
品番
SI-5501KL
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
小型・軽量・強力タイプです。
回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。
握りやすいグリップカバー付です。
用途
あらゆる穴あけ作業に。
仕様
キーレスチャック仕様
トラスコ品番
216-2368
全長(mm)
160
質量(kg)
0.59
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2250
穴あけ能力(mm)
10
チャック能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6MPa
空気消費量(m
3
/min)
0.37
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方