SI
SIの 研磨(空圧)
SIの サンダー/ポリッシャー
ディスクサンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62304893
品番
SI-2202
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
スリーエム・ロロック製品専用機です。
軽量な樹脂ボディータイプです。
回転調整のエアーレギュレーター付きです。
用途
金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし作業に。
トラスコ品番
216-4364
全長(mm)
120
質量(kg)
0.46
タイプ
ピストル形状タイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.43
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
ディスク寸法(mm)
50
ホース取付口径(Φmm)
Rc1/4