オールステンストロングカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62305444 品番01105
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状になっています。

用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2874 全長(mm)210 材質/仕上ステンレス製 質量(g)230 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする