土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ワイヤーロープカッター
シノ付カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62305496
品番
01029
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。
用途
番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番
215-4391
全長(mm)
225
材質/仕上
スチール製、刃:工具鋼
質量(g)
330
取付穴
あり
ハンドル
シノ付きストロングハンドル
切断能力(Φmm) 軟線
4.0