土牛
土牛の ハサミ
土牛の 精密ハサミ
ワーキングシザーズツー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
215-4401
注文コード
62305505
品番
01657
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン繊維などの滑りやすい繊維素材が切りやすいギザ刃になっています。
質量(g)
70
材質/仕上
刃:SK材、ハンドル:樹脂製
全長(mm)
170
色
ブラック
用途
ナイロン繊維の切断に使用できます。
トラスコ品番
215-4401