土牛
土牛の ハサミ
土牛の 精密ハサミ
ワーキングシザーズツー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
215-4404
注文コード
62305514
品番
01658
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン繊維などの滑りやすい繊維素材が切りやすいギザ刃になっています。
質量(g)
70
材質/仕上
刃:SK材、ハンドル:樹脂製
全長(mm)
170
色
ホワイト
用途
ナイロン繊維の切断に使用できます。
トラスコ品番
215-4404