VSP2330S バリュースコープPro カンツール 62305548 VSP2330S バリュースコープPro カンツール 62305548 VSP2330S バリュースコープPro カンツール 62305548 VSP2330S バリュースコープPro カンツール 62305548 VSP2330S バリュースコープPro カンツール 62305548

バリュースコープPro

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62305548 品番VSP2330S
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

自動水平機能付
軽量にて持ち運びが便利
調査画像の動画、写真にて保存が可能
SDカードにて動画・静止画の記録可能
付属品:専用スキッド、SDカード、工具

用途排水管内を調査する機材です。 質量(kg)12.2 電源専用バッテリー/AC100V兼用 ケーブル長(m)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300 適合管径(Φmm)40〜100(90度エルボ通過は50) ヘッド径(Φmm)23
注意
※精密機器ですので、お取扱いにご注意下さい。
※また、ケーブル、ヘッドは防水となっていますが、本体に防水機能は備わっていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする