カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 水道/空調配管用工具関連品
トイレビュー7インチモニター付属タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62305557
品番
VSP-S
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
便器を内部を調査するカメラです。トラップ通過に優れています。
用途
便器専用検査用カメラ
質量(kg)
0.7
電源
専用バッテリー/AC100V兼用
ケーブル長(m)
1.4
ヘッド径(Φmm)
25
LED色
白
LED使用数(個)
4
注意
※精密機器ですので、お取扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。