※代表画像
カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 水道/空調配管用工具関連品
アイ・ムニボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62305575
品番
312-168
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途
下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
長さ(mm)
収縮時:413
質量(kg)
7.22
径(Φmm)
収縮時:191
呼び径(mm)
200〜400
管径(Φmm)
最小:191/最大:413
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.1
最大許容背圧水頭(m)
10
圧力(MPa)
0.3(プラグ注入)
注意
※プラグを設置する時は、管径、管の状況、注入圧にご注意して下さい。また、プラグを外す時は、付属品のホースを用いて十分に離れて安全を確認後に行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。