※代表画像

B312-248 アイ・ムニボール カンツール 62305584 B312-248 アイ・ムニボール カンツール 62305584

アイ・ムニボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62305584 品番 B312-248
参考基準価格(税別)¥500,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。

用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。 長さ(mm)収縮時:616 質量(kg)15.98 径(Φmm)収縮時:280 呼び径(mm)300〜600 管径(Φmm)最小:280/最大:616 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1 最大許容背圧水頭(m)10 圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
注意
※プラグを設置する時は、管径、管の状況、注入圧にご注意して下さい。また、プラグを外す時は、付属品のホースを用いて十分に離れて安全を確認後に行って下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする