PSP4200 パイプストッパ カンツール 62305627

※代表画像

パイプストッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62305627 品番PSP4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

蝶ネジ゛を手で絞めて拡径させ、管に密着させるプラグです。壊れにくい鋳造のアルミプレートを使用しており、持ち運びやすく長時間の使用も可能です。バイパスの機能付きです。

用途幅広い管種に使用可能な止水プラグです。 質量(kg)1.5 呼び径(mm)200 管径(Φmm)最小:195/最大:220 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.02 最大許容背圧水頭(m)2
注意
※止水プラグの設置、取り外しは十分に注意して行って下さい。取り外しの際は、必ず背圧を抜いて安全を確認してから行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする