※代表画像
カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 水道/空調配管用工具関連品
テーパー・コーク・スクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62305758
品番
PB-10-3R
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ビニール・布などを取り除くヘッドです。
用途
Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。
材質
特殊鋼
長さ(m)
1.2
外形寸法(mm)
44
適合管径(Φmm)
50〜75
注意
※Bプラマーズセットとその付属品とは互換性がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。