F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の マシンリーマ
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
62306520
品番
CE3.000H
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
436
種類から選べます
他の種類を見る
センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。
用途
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼
材質
超硬超微粒子
刃数
4
全長(mm)
65
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
3
首下長(mm)
25
コーティング
F.P.Cコーティング
食付長さ(mm)
0.15