超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.04 注文コード62306696 品番CE3.040H
参考基準価格(税別)¥14,380 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は刃径など436種類から選べます 他の種類を見る

センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。

用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼 材質超硬超微粒子 刃数4 全長(mm)65 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)3 刃径(Φmm)3.04 首下長(mm)25 コーティングF.P.Cコーティング 食付長さ(mm)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする