95-H45 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306765

95-H45 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306765
95-H45 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306765
95-H45 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306765
95-H45 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306765
95-H45 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306765
95-H45 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306765
95-H45 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306765

ファルカタ丸 本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1ケース(25枚×20袋)
寸法(mm)95Φ×45
内容量1ケース(25枚×20袋)注文コード62306765品番95-H45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

成長が早く、土に還りやすいファルカタ材を使用したエコ容器です。表面にグラシン紙を貼っており耐油・耐水性があります。高級感があり和洋中様々なシーンで使用できます。<ご注意>※耐油・耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

仕様本体のみ材質ファルカタ材寸法(mm)95Φ×45電子レンジ×室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980

商品説明動画

地球に優しい食品容器 ファルカタシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする