YS丼 本体

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 直径(Φmm)153 注文コード62307009 品番D-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は直径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

耐熱どんぶり容器の決定版!耐熱性の高いPP発泡素材で作られた、容器スタイルオリジナルのどんぶり。

材質PP発泡 寸法(mm)Φ153×60 直径(Φmm)153 深さ(mm)60 レンジ 商品タイプ本体 適合フタD-1-F
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62307009
2022-07-16
用途:
デリバリー
飲食業

容器はいいサイズです。いつもリピート注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする