PackStyle(パックスタイル)
PackStyle(パックスタイル)の ラップ・消耗品・食品包材
PackStyle(パックスタイル)の 食品容器
PackStyle(パックスタイル)の 丼・重
YS丼 蓋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62307079
品番
D-3-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
材質
OPS
寸法(mm)
Φ190×14
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
14
レンジ
可
商品タイプ
蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。