麺丼 中皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード62307526 品番中皿 黒
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

中皿で具材と麺、ごはんを分けられ安心!大容量にも対応。

用途麺丼 本体にセットする中皿です。深さのある中皿で中身も入れやすい。レンジアップ可能です。本体(麺丼本体)と蓋(麺丼 フタ)は別売りです。 材質バイオPPF 質量(g)19 レンジ 寸法(縦×横×高さ)(mm)187×187×57 アズワン品番64-9287-32 商品タイプ中皿
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする