麺丼 蓋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード62307535 品番
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「麺丼 本体」「麺丼 中皿」の対応蓋です。

用途蓋のみです。別売りの本体(麺丼 本体)・中皿(麺丼 中皿)をお買い求めください。 材質OPS 質量(g)10 レンジ 寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×35 アズワン品番64-9287-30 商品タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリスチレン製で耐熱温度は80℃です。
※電子レンジやオーブンで使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※柑橘類の皮や油脂によって変質、脆化する事があります。
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする