丸カップ 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード62307919 品番本体 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

中皿で具材とごはんを分けられ美味しさキープ!使い勝手の良いコンパクトサイズの耐熱丼容器※中皿・蓋は別売りです※

用途中皿に環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。本体に中皿をカセットして使用することでごはんと具材等をセパレートでき美味しさを保ちます。蓋が本体にも中皿にも共通で嵌るので在庫管理もしやすくなります。黒と白の2種の柄の品揃えでレンジアップも可能です。中皿(丸カップ 中皿)と蓋(丸カップ フタ)は別売りです。 材質PPH(PP発泡) 寸法(mm)144パイ×70 質量(g)8 レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリプロピレン製で耐熱温度は110℃です。
※電子レンジに使用できますが、条件により変形する場合がありますので注意して下さい。オーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする