曜日別特売
No.5-W バイオSDバッグ リュウグウ 62308393

No.5-W バイオSDバッグ リュウグウ 62308393
No.5-W バイオSDバッグ リュウグウ 62308393
No.5-W バイオSDバッグ リュウグウ 62308393

バイオSDバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)350
高さ(mm)550
マチ(mm)200
内容量1ケース(50枚×10袋)注文コード62308393品番No.5-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

サトウキビを原料とした植物由来プラスチックを25%配合しています。レジ袋有料化対象外(無料配布可)の大型レジ袋です。寿司桶(角・丸)、オードブル容器、ピザ容器、ケーキ箱などがきれいにおさまります。間口が大きく、入れやすく取り出しやすい袋となっております。

用途仕出し容器・寿司桶・オードブル容器・ピザボックス等幅(mm)350高さ(mm)550マチ(mm)200材質バイオマスプラ25%+強化ポリエチレン厚さ(mm)0.022乳白色無地RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190099バイオマス配合率(%)25無料配布可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乳白色の袋にグリーン1色でバイオマスマークが印字されています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62308409
2021-01-14
用途: 商品用
製造業

確かに注意とあるが明らかに違う画像を使用するのはどうかと思う。
それならばもっと注意書きのフォントサイズを大きくするべきだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする