バイオSDバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×10袋) 注文コード 62308409 品番 No.6-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サトウキビを原料とした植物由来プラスチックを25%配合しています。レジ袋有料化対象外(無料配布可)の大型レジ袋です。寿司桶(角・丸)、オードブル容器、ピザ容器、ケーキ箱などがきれいにおさまります。間口が大きく、入れやすく取り出しやすい袋となっております。

幅(mm)350 高さ(mm)550 マチ(mm)250 用途仕出し容器・寿司桶・オードブル容器・ピザボックス等 材質バイオマスプラ25%+強化ポリエチレン 厚さ(mm)0.022 乳白色無地 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190099 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乳白色の袋にグリーン1色でバイオマスマークが印字されています。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62308409
2021-01-14
用途:
商品用
製造業

確かに注意とあるが明らかに違う画像を使用するのはどうかと思う。
それならばもっと注意書きのフォントサイズを大きくするべきだ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする