曜日別特売
BM01-39 菱目打ち1本 バッグマイスター 62309513

※本体

BM01-39 菱目打ち1本 バッグマイスター 62309513
BM01-39 菱目打ち1本 バッグマイスター 62309513
BM01-39 菱目打ち1本 バッグマイスター 62309513
BM01-39 菱目打ち1本 バッグマイスター 62309513
BM01-39 菱目打ち1本 バッグマイスター 62309513

菱目打ち1本

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62309513品番BM01-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

手縫い用の菱形の縫い穴があけられます。
錆びにくい、メッキ加工を施しています。
3mmは小物づくり、
5mmはかばんづくりに最適なサイズです。
曲線部分に使いやすい1本・2本と、
直線部分に使いやすい4本のラインナップ。

縫い目幅(mm)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×110×6素材本体:特殊刃物鋼、 カバー:PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする