UDMT34K UDミーティングボード’(ブラックフレーム) 馬印 62310256 UDMT34K UDミーティングボード’(ブラックフレーム) 馬印 62310256 UDMT34K UDミーティングボード’(ブラックフレーム) 馬印 62310256 UDMT34K UDミーティングボード’(ブラックフレーム) 馬印 62310256

UDミーティングボード’(ブラックフレーム)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62310256 品番UDMT34K
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ブラックフレームがカジュアルなオフィスや会議室にマッチする、スタイリッシュなホワイトボード&黒板(ブラックボード)です。
書き消し耐久性抜群のデュアルコート・ニッケルホーロータイプ。
表面ホーロー層が2層構造を形成しているため表面硬度が高く、繰り返し書き消しができるのが特長です。
キャスター付きで、移動がラクラク行えます。

用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、工業、倉庫など 付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 材質板面:ホーローホワイト(表面)&スチールブラック(裏面)/黒色アルミ枠・ベース部:スチール黒塗装 枠の色黒(ブラック) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1239×557×1750 材質(裏)ボード面:スチールブラック 材質(表面)ボード面:ホーローホワイト 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1183×880 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする