用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、工業、倉庫など
付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
材質板面:ホーローホワイト(表面)&スチールブラック(裏面)/黒色アルミ枠・ベース部:スチール黒塗装
枠の色黒(ブラック)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×460×1620
材質(裏)ボード面:スチールブラック
材質(表面)ボード面:ホーローホワイト
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)583×880
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応