馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード関連品
脱着式ペントレイ ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62310283
品番
UTR600-K
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットで簡単取付け
用途
オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、工業、倉庫など
材質
アルミ製(ブラック塗装)
寸法L(mm)
548
枠の色
黒(ブラック)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません