UDKU23 扉付スリム掲示板(壁付) 馬印 62310317 UDKU23 扉付スリム掲示板(壁付) 馬印 62310317 UDKU23 扉付スリム掲示板(壁付) 馬印 62310317 UDKU23 扉付スリム掲示板(壁付) 馬印 62310317 UDKU23 扉付スリム掲示板(壁付) 馬印 62310317 UDKU23 扉付スリム掲示板(壁付) 馬印 62310317

扉付スリム掲示板(壁付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62310317 品番UDKU23
参考基準価格(税別)¥77,200 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。
開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。
マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。
いたずら防止プッシュ錠付。
掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。
タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。

用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など 付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個 材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚 枠の色アルミシルバー 材質(表面)ボード面:ホーローホワイト 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581 外寸法・幅(mm)938 外寸法・高さ(mm)638
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする