馬印
馬印の ホワイトボード
馬印の ホワイトボード(脚付き)
木製脚両面ホローホワイトボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62310353
品番
WMHD34
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ゴムの木の集成材を使用した、木製脚の両面ホワイトボードです。オシャレな自立式のホワイトボードで事務所やオフィス、店舗などあらゆるシーンで使用できます。
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
材質
アルミ枠・脚部:木
種類
脚付き・無地
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×555×1860
表示内容
無地
材質(表面)
ホーローホワイト無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
870×1170
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません