曜日別特売
UDTP34YNZ 透明ボードシンプル 馬印 62310378

 

UDTP34YNZ 透明ボードシンプル 馬印 62310378
UDTP34YNZ 透明ボードシンプル 馬印 62310378
UDTP34YNZ 透明ボードシンプル 馬印 62310378
UDTP34YNZ 透明ボードシンプル 馬印 62310378
UDTP34YNZ 透明ボードシンプル 馬印 62310378
UDTP34YNZ 透明ボードシンプル 馬印 62310378
UDTP34YNZ 透明ボードシンプル 馬印 62310378

透明ボードシンプル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1173×880
内容量1台注文コード62310378品番UDTP34YNZ
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

粉受け、マーカーボックスをなくしたシンプルデザイン。圧迫感ゼロ!カジュアルオフィス等にカキ・コミュニケーション 圧迫感の無いボードで視野を狭めません。新しいコミュニケーションボードでアイデアや想像力を無限に引き出します。

付属品専用イレーザー1個・グラスボードマーカー(6色)x1セット・粘着糊付マグネットテープx1個材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面仕様)・アルミ枠・ベース部:スチールサイズ34サイズタイプヨコ型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1229×557×1750材質(表面)ボード:特殊コーティングアクリル板有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1173×880繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面はアクリル製のため消毒用アルコールでの拭き掃除はご遠慮ください。ヒビ割れ破損の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする