TEHDMIEX50-4K60 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC) 62310527 TEHDMIEX50-4K60 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC) 62310527 TEHDMIEX50-4K60 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC) 62310527 TEHDMIEX50-4K60 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC) 62310527 TEHDMIEX50-4K60 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC) 62310527

4KHDR対応 HDMI50m延長器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62310527 品番TEHDMIEX50-4K60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。
離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。

付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書 仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4 ブラック 出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1 入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。 解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4 対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-X アズワン品番65-1693-76 HDMI規格HDMI2.0 色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする