スプレーボトル2本セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62311236 品番 SPR-50X2
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スプレー式ボトル2本セット

容量(mL)50 材質HDPE セット内容スプレー式ボトル(50mL)×2本 用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 仕様プッシュ回数:約416回 アズワン品番64-8872-38 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※異なる液体を混ぜて入れないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62311245
2021-09-28
用途:
手指消毒用アルコールの持ち運び
医療・福祉・介護関連業

ガラス製のスプレーボトルを使用していたのですが、割れる危険があるのでこちらの商品を購入しました。
持った感じ、まずしっかりしてます。(高濃度のアルコールにも対応しているようです)
少しくらい落としても問題なさそう。

アルコールを入れてプッシュすると細かいミストが出ます。
手指消毒に使用するので個人的にはもう少し量が出てもいいかな、と思います。

あとは中身の残量確認が難しいこと。厚めの素材のため無色の液体だと光に透かしてギリギリ見えるか見えないかくらいの透け感です。
その分、遮光性があるのでそういった用途が必要な方にもおすすめです。

振って中身を確認できる方、プッシュ回数(出る量)を気にしない方は買ってもよいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする