エアリア
エアリアの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エアリアの スプレーボトル
スプレーボトルセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62311254
品番
SPR-3050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途
高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
仕様
50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回
セット内容
スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本
材質
HDPE
容量(mL)
(小)30、(大)50
アズワン品番
64-8872-39
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※異なる液体を混ぜて入れないでください