NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 作業灯
NIKKO(ニッコー)[陶器]の 投光器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の クランプ式投光器
リフレクター投光器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62311297
品番
125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
特に作業現場に適し、屋内・外用途を選ばない、タフな明かりです。本体はアルミダイキャスト製、ワットブライター電球使用で省エネタイプです。
防雨プラグ付き。
用途
投光器
質量(g)
約1350
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)
150×250
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内外兼用
アズワン品番
64-3678-19