日本ピーマック
日本ピーマックの 冷房用品
日本ピーマックの スポットエアコン (スポットクーラー)
日本ピーマックの スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
スポットエアコン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62311333
品番
ASL020001A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥667,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途
対人用冷房専用機
付属品
吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)
質量(kg)
50
外形寸法(mm)
980×460×510
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
運転範囲(室温℃)(湿度%)
乾球:17〜44、RH:30〜75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります)
首振
なし
電源コード(m)
5(パナソニック:WF75159)
消費電力(kW)
冷房:0.700
送風口数
1口
冷媒
R410(GWP値:2090)
運転音(dB)(A)
62
送風機排熱側風量(m
3
/min)
急:7、強:6、弱:5
送風機冷風側風量(m
3
/min)
急:6、強:5、弱:4
装備品
フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き)
運転電流(A)
8.4、11.6(最大)
冷媒封入量(kg)
0.54
機外静圧(Pa)
給気側:0、排気側:0
冷房能力(kW)
冷房(COP):2.0(2.86)
出口空気温度(℃)
冷房:17〜28
排熱ダクト有無
あり
注意
※冷房専用機となります。
※吹出し設定温度は吸込み温・湿度条件により到達しない場合があります。
※運転可能範囲を確認ください。(運転可能範囲外では運転できません)
※屋内専用製品
※粉じん並びに油分(切削油含む)の発生する場所で使用しないでください。
※接地引掛けキャップの取付が必要です。(電気工事)
※第一種特定製品のため、フロン排出抑制法対象機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません