M.I.T
M.I.Tの 忌避剤・虫対策
M.I.Tの 忌避剤
M.I.Tの 犬・猫・その他忌避剤
ハトクリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(10kg)
注文コード
62311543
品番
HM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
(1)ハトが約3ヶ月〜5か月程度寄り付きにくくなります。
(2)天然植物素材を使用、作業者・環境にやさしい忌避剤です。
(3)ハトの嫌がる臭いで忌避します。
用途
対象箇所に噴霧・塗布。住宅・マンション、ホテル、商業施設などの梁、柱などに住みついたハト等の鳥の寄り付き防止。駅舎・工場等の施設内への侵入滞在防止。
成分
天然ハーブ植物エキス、除虫菊、植物木酢、辛子オイル
使用の目安
15〜30mL/m
2
(原液使用)。建物の梁や柱などへスプレーボトルなどで噴霧する。
使用期限
1年
対象動物
ハト
注意
※動物・植物・人、火の気・高温物への直接噴霧はお止めください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300