WAKI(和気産業)
ステン旗丁番 左右勝手兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
62312505
品番
BK-997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ステンレス製の旗丁番です。
※左右勝手兼用です。
用途
室内物入等扉用
付属品
取り付けネジ
板厚(mm)
2.5
規格寸法(mm)
76
縦(mm)
76
横(mm)
70
アズワン品番
64-5072-68
ねじ穴数
6
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。