WAKI(和気産業)
カーブハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
104
104
134
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62312663
品番
IK-354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途
扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。
材質
鉄
規格
M
色
黒
幅(mm)
104
アズワン品番
64-5073-29
取手
取手
注意
※ハンドメイド品の為、寸法にバラつきがございます。〈br〉電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが生じる恐れがありますのでご注意ください。