曜日別特売
1723 木目プロテープ 光モール 62313485

木目プロテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チェリーウッド
幅(mm)24
材質紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル系粘着剤
紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル系粘着剤
PET樹脂+アクリル系粘着剤
内容量1巻注文コード62313485品番1723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!
木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。
紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。
テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。

用途
木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。
材質紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル系粘着剤幅(mm)24チェリーウッド長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする