木目プロテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 材質紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル系粘着剤 アーモンドウッド 注文コード62313519 品番1726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・色など40種類から選べます 他の種類を見る

天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!
木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。
紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。
テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。

用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。 材質紙+アクリル樹脂コーティング+アクリル系粘着剤 幅(mm)18 アーモンドウッド 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする