防災地震対策フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62314316 品番HGS-05S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

地震対策・紫外線対策の定番品
※ガラスが割れても飛び散らない!
※(飛散防止効果)
※有害なUV(紫外線)を99%以上カット
※(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)
※無色透明だから、貼っても違和感がありません
※網入りガラス・複層(ペア)ガラスにも貼れる
※(平らな面に貼れるます。)

用途窓ガラスなどの保護に 材質表面材:ポリエステル(50μ)、粘着剤:アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム 耐熱温度(℃)80 クリアー50S 縦(cm)46 横(cm)90 フィルム厚さ(μm)50
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする