浴室用シルエットが映らない目かくしシート 92cm×2000cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62314334 品番 NSA-01RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

水を使わずに貼れる吸着タイプの目かくしシートです!
※シルエットが外から見えない、しっかり目かくしする粘着シートです
※貼っても浴室は暗くなりません
※ピタッと貼れてサラっとはがせて、糊が残らない!
※吸着タイプのシートです。

材質ポリエステル、吸着剤(アクリル系)、保護フィルム 規格RW 耐熱温度(℃)80 プチフラワー 縦(cm)92 横(cm)2000
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、また屋外での使用は避けてください。
ガラスにヒビが入る場合がありますので、
熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラスなどの特殊なガラスには、お貼りにならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする