すっきりクリアーフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62314535 品番 RT05HDSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お肌がよろこぶクリアフィルム
※窓から入り込む紫外線をなんと
※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)
※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます
※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします
※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です
※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)

幅(cm)46 長さ(cm)200 フィルム厚さ(μm)50(0.05mm) クリア 耐熱温度(℃)80 材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62314526
2023-12-09
用途:
写真劣化防止
金融・保険業

日当たりの良い壁に掛けた写真の劣化防止。額にグルグル巻いて使います。

対象商品:
62314526
2022-08-27
用途:
UVカットのない額縁に
農・林・水産業

ポスターの色劣化を防ぐために額縁に張りましたがとても透明度が高く、何も問題有りませんでした。
(PET素材に貼る際は若干粘着力が弱すぎる気もしますが)
スキージー必須です。
貼る前に公式サイト、またはYouTubeで張り方を確認しておくことをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする