すっきりクリアフィルム ハイグレード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62314553 品番 DUV001L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします
※【UV400対応】紫外線300nm〜400nmを99%カットするフィルムです
※高透明度のフィルムです
※傷に強いハードコート処理済みです
※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します
※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます
※LOW-E複層ガラス対応

材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルム 幅(mm)920 タイプL 長さ(m)2 フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする