リンテックコマース
リンテックコマースの 内装資材
リンテックコマースの 壁紙・シート
リンテックコマースの ふすま・障子紙
きれいが続く汚れにくいふすま紙 95cm×180cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
62314693
品番
HFT204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
はっ水機能により「水滴をはじく」ふすま紙
※はっ水効果で汚れの浸透を防ぎ、きれいが続きます。
※湿気を吸収しないので長持ちします
材質
表面材:撥水コート材、二層抄き合わせ和紙、表面の糊:ポリビニールアルコール
幅(cm)
95
長さ(cm)
180
柄
可憐な花もよう